ST 16X160 SRK 5 Tepelná prodloužení

Č. pol.: 4505051
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4505051
EAN/GTIN 7291075200614
Číslo výrobcu 4505051
Číslo L L24120 2480

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 43,4 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 5 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 43.4 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 5 mm
  • Délka upínace (LPR) 160 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka