SC 32 SEAL 25 Utěsněné kleštiny pro sklíčidla MAXIN Power

Č. pol.: 4504892
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Redukcia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4504892
EAN/GTIN 7291075197198
Číslo výrobcu 4504892
Číslo L L24120 83

Popis

Popis:

Mezipouzdra, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 25 mm, celková délka (OAL) 72 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 72 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka