SC 32 SEAL 12 Utěsněné kleštiny pro sklíčidla MAXIN Power

Č. pol.: 4504887
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Redukcia

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4504887
    EAN/GTIN 7291075197143
    Číslo výrobcu 4504887
    Číslo L L24120 1528

    Popis

    Popis:

    Mezipouzdra, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr upevnění strana obrobku (DCONWS) 12 mm, celková délka (OAL) 72 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
    • Celková délka (OAL) 72 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka