HSK A100 ER32X160 Kleštinový upínač DIN6499 ER s upínacím pouzdrem HSK DIN 69893 tvar A.

Č. pol.: 4504601
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4504601
EAN/GTIN 7291075128369
Číslo výrobcu 4504601
Číslo L L24120 1873

Popis

Popis:

Upínací kleština ER/TG, průměr tělesa (BD) 50 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 100 mm, velikost rozhraní (CSI) ER32, délka límce (LPR) 160 mm, velikost hřídele (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 20 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER32
  • Délka upínace (LPR) 160 mm
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka