HSK A63 ER25X160 Kleštinový upínač DIN6499 ER s upínacím pouzdrem HSK DIN 69893 tvar A.

Č. pol.: 4504599
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4504599
EAN/GTIN 7291075128345
Číslo výrobcu 4504599
Číslo L L24120 1854

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 42 mm, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER25, délka řezu (LPR) 160 mm, velikost stopky (SS) 63.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 16 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER25
  • Délka upínace (LPR) 160 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka