BT40 SRK 12X50 Tepelné upínače podle BT MAS-403 Montáž pro nástroje z tvrdokovu

Č. pol.: 4504587
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4504587
EAN/GTIN 7291075188424
Číslo výrobcu 4504587
Číslo L L24120 1315

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 42,3 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 12 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 42.3 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
  • Délka upínace (LPR) 77 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka