BT40 SRK 3X50 Tepelné upínače podle BT MAS-403 Montáž pro nástroje z tvrdokovu

Č. pol.: 4504575
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4504575
EAN/GTIN 7291075188301
Číslo výrobcu 4504575
Číslo L L24120 1212

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 35,55 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 3 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 35.55 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 3 mm
  • Délka upínace (LPR) 77 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka