HSK E50 ODP16X109 Monoblokové upínací sklíčidlo FLEXFIT se stopkou HSK DIN69893/E

Č. pol.: 4504520
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Povrchové skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4504520
    EAN/GTIN 7291075183801
    Číslo výrobcu 4504520
    Číslo L L24120 1106

    Popis

    Popis:

    Držák a adaptér pro vrtání, průměr tělesa (BD) 34 mm, délka tělesa (LB) 75 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, velikost hřídele (SS) 50

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 34 mm
    • Délka telesa (LB) 75 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK03C0500
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M16
    • Délka upínace (LPR) 109 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka