HSK E50 SRK6X80 Tepelné upínače s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru E pouze pro nástroje z tvrdokovu

Č. pol.: 4504497
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4504497
EAN/GTIN 7291075160949
Číslo výrobcu 4504497
Číslo L L24120 2815

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 64 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 6 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 64 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 106 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka