HSK E50 SRK4X80 Tepelné upínače s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru E pouze pro nástroje z tvrdokovu

Č. pol.: 4504493
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu tepelný upínací tŕň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4504493
    EAN/GTIN 7291075160918
    Číslo výrobcu 4504493
    Číslo L L24120 2813

    Popis

    Popis:

    Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 64 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 4 mm, velikost hřídele (SS) 50

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB) 64 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 4 mm
    • Délka upínace (LPR) 106 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka