DIN69871 40 SRK 4X85 Tepelné upínače s upevněním DIN 69871 Form AD

Č. pol.: 4504380
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4504380
EAN/GTIN 7291075184105
Číslo výrobcu 4504380
Číslo L L24120 2561

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 64,1 mm, průměr břitové destičky na straně obrobku (DCONWS) 4 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 64.1 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 4 mm
  • Délka upínace (LPR) 104.1 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka