HSK A100 SRKIN5/16X4.750 Tepelné upínače s kuželovou stopkou HSK DIN69893 tvaru A

Č. pol.: 4504352
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu tepelný upínací tŕň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4504352
    EAN/GTIN 7291075177091
    Číslo výrobcu 4504352
    Číslo L L24120 1038

    Popis

    Popis:

    Držáky na smršťovací nástroje, délka těla (LB) 1-1/2″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 0,313″, velikost boku (SS) 100

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB): 1-1/2″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): HSK
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 0.313″
    • Délka upínace (LPR): 4-3/4″
    • Velikost stopky (SS): 100

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka