HSK A63 MAXIN32X113 Silové sklíčidlo HSK A63 MAXIN3/4X3,74 Power Chuck s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Č. pol.: 4504298
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Silové upínacie púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4504298
EAN/GTIN 7291075173765
Číslo výrobcu 4504298
Číslo L L24120 2450

Popis

Popis:

Výkonové sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 69 mm, montážní průměr, max. na straně obrobku (DCONXWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 69 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 32 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 113 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka