CAT50 SRKIN 3/8 X3.750 Tepelné upínače s integrovanou kuželovou stopkou Caterpillar Form AD/B pro nástroje z plného karbidu HSS a oceli

Č. pol.: 4504249
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4504249
EAN/GTIN 7291075177343
Číslo výrobcu 4504249
Číslo L L24120 857

Popis

Popis:

Držáky na smršťovací nástroje, délka těla (LB) 2″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 3/8″, velikost boku (SS) 50

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB): 2″
  • Délka telesa_2 (LB_2): 2.37″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 3/8″
  • Délka upínace (LPR): 3-3/4″
  • Velikost stopky (SS): 50

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.