DIN69871 40 SRKIN 16X80 tepelné upínače s upínáním podle DIN 69871 ve tvaru AD pro karbidové a HSS nástroje.

Č. pol.: 4504158
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4504158
EAN/GTIN 7291075177480
Číslo výrobcu 4504158
Číslo L L24120 2367

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidla, délka těla (LB) 44,2 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 44.2 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka