BT40 SRKIN 16X 90 Tepelné upínče podle BT MAS-403 AD pro plné karbidové a HSS nástroje.

Č. pol.: 4504064
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4504064
EAN/GTIN 7291075177732
Číslo výrobcu 4504064
Číslo L L24120 2336

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 44,5 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 44.5 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Délka upínace (LPR) 90 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka