NUT ER20 SHORT Krátká ER upínací matice.

Č. pol.: 4504057
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Upínacia matica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4504057
    EAN/GTIN 7291075142945
    Číslo výrobcu 4504057
    Číslo L L24000 336

    Popis

    Popis:

    Upínací matice, vlastnosti rozhraní M25X1,5, velikost pohonu (DRVS) 22 mm, výška pojistné matice (HLN) 10,7 mm

    Charakteristika:

    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M25X1.5
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 22 mm
    • Výška upínací matice (HLN) 10.7 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka