HSK A40 ER16X80 Kleštinový upínač DIN6499 ER s upínacím pouzdrem HSK DIN 69893 tvar A.

Č. pol.: 4504052
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4504052
EAN/GTIN 7291075128338
Číslo výrobcu 4504052
Číslo L L24120 433

Popis

Popis:

ER/TG upínací sklíčidlo, průměr těla (BD) 28 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka nástroje (LPR) 80 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER16
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka