DIN69871 50 MAXIN 32X100 Silové sklíčidlo DIN 69871 forma A/B MAXIN.

Č. pol.: 4504051
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Silové upínacie púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4504051
EAN/GTIN 7291075182958
Číslo výrobcu 4504051
Číslo L L24120 2317

Popis

Popis:

Výkonové sklíčidlo, průměr těla (BD) 69 mm, průměr upevnění, max. strana obrobku (DCONXWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 69 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 32 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka