HSK A63 SRKIN10X160 Tepelné upínače s kuželovou stopkou HSK DIN69893 tvaru A

Č. pol.: 4504020
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu tepelný upínací tŕň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4504020
    EAN/GTIN 7291075176438
    Číslo výrobcu 4504020
    Číslo L L24120 412

    Popis

    Popis:

    Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 51 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 10 mm, velikost stopky (SS) 63

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB) 51 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 10 mm
    • Délka upínace (LPR) 160 mm
    • Velikost stopky (SS) 63

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka