HSK A63 SRKIN6X120 Tepelné upínače s kuželovou stopkou HSK DIN69893 tvaru A

Č. pol.: 4504012
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4504012
EAN/GTIN 7291075176384
Číslo výrobcu 4504012
Číslo L L24120 2288

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 38 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 6 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 38 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 120 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka