CAT40 SRKIN 3/8 X3.750 Tepelné upínače s integrovanou kuželovou stopkou Caterpillar Form AD/B pro nástroje z plného karbidu HSS a oceli

Č. pol.: 4503960
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4503960
EAN/GTIN 7291075177244
Číslo výrobcu 4503960
Číslo L L24120 785

Popis

Popis:

Držáky na smršťovací nástroje, délka těla (LB) 2″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 3/8″, velikost boku (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB): 2″
  • Délka telesa_2 (LB_2): 2.37″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 3/8″
  • Délka upínace (LPR): 3-3/4″
  • Velikost stopky (SS): 40

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka