CAT40 SRKIN 5/16X3.500 Tepelné upínače s integrovanou kuželovou stopkou Caterpillar Form AD/B pro nástroje z plného karbidu HSS a oceli

Č. pol.: 4503959
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4503959
EAN/GTIN 7291075177237
Číslo výrobcu 4503959
Číslo L L24120 772

Popis

Popis:

Držáky na smršťovací nástroje, délka těla (LB) 1,501″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 0,313″, velikost boku (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB): 1.501″
  • Délka telesa_2 (LB_2): 2.12″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 0.313″
  • Délka upínace (LPR): 3-1/2″
  • Velikost stopky (SS): 40

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka