GFI MT 3 ER32 I Plovoucí výstružník DIN 6499 upínací sklíčidla s Morseovou kuželovou stopkou

Č. pol.: 4503871
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4503871
EAN/GTIN 7291075170160
Číslo výrobcu 4503871
Číslo L L24120 667

Popis

Popis:

Držáky výstružníků, velikost připojení (CSI) ER32, vyčnívající délka (LPR) 3,028″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.968″
  • Délka telesa (LB): 1.807″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 0.789″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 0.08″
  • Velikost pripojení (CSI): ER32
  • Prumer príruby (DF): 2.559″
  • Celková délka (OAL): 6.414″
  • Délka upínace (LPR): 3.028″
  • Radiální plovoucí rozsah (RFI): 0.06″
  • Délka stopky (LS): 3.386″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka