CDP M10 SRK 4X40 CDP M12 SRK 1/4 X1,75 Tepelné upínače s úpravou FLEXFIT pro upínání plných karbidových fréz.

Č. pol.: 4503782
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4503782
EAN/GTIN 7291075165548
Číslo výrobcu 4503782
Číslo L L24120 332

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 28,4 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 4 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 28.4 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 4 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M10
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 15 mm
  • Délka upínace (LPR) 40 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka