Řezný kotouč pro 220020, 222020

Č. pol.: 4503750
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Rezacie koleso

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4503750
    EAN/GTIN 4017981220224
    Číslo výrobcu 4503750
    Číslo L L60160 5238

    Popis

    Popis:

    Řezný kotouč pro 220020, 222020

    Charakteristika:

    • Ø otvoru [mm]: 9 mm
    • Šířka náboje [mm]: 19 mm
    • Ø kola [mm]: 32 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka