PS BT50 15 M24 JIS OB Tažný čep DIN 69872 JIS 63398.

Č. pol.: 4503585
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Ťažné čapy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4503585
EAN/GTIN 7291075137668
Číslo výrobcu 4503585
Číslo L L24000 332

Popis

Popis:

Utahovací šroub, průměr těla (BD) 25 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) M24, velikost dříku (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 25 mm
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 75 Stupne
  • Délka telesa (LB) 25 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Celková délka (OAL) 74 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka