844 S Nastavovací přístroj 0-2180 mm pro Multimar

Č. pol.: 4503502
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Univerzálne meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4503502
EAN/GTIN 4059192059149
Číslo výrobcu 4503502
Číslo L L40080 2228

Popis

Prevedenie:

  • Snadná manipulace díky upínání a upínací páce
  • Bezpečné nastavení jmenovitého rozměru díky kombinaci měřicích bloků
  • Nastavení v horizontální poloze (nastavení ve vertikální poloze je možné s volitelnou základovou deskou 844 Sf)
  • Stabilní základna z eloxovaného hliníku pro podepření měřicích bloků, proto je připravena k použití kdekoli pro stacionární i mobilní použití ve výrobě a měřicí místnosti

Popis:

  • Nastavovací zařízení Multimar 844 S, mimo rozsah použití 40 - 2180 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Název výrobku: Nastavovací nástroj
  • Typ výrobku: 844 S
  • Vnější rozsah použití: 40 - 2180
  • Vnitřní rozsah použití: 0 - 2140
  • Aplikace: ; Pro nastavení vnitřních a vnějších srovnávacích měřidel, jako jsou Multimar 844 T a Marameter 844 N, na libovolný jmenovitý rozměr. Měřicí bloky se používají jako velmi přesné rozměrové reference;

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka