HSK E40 SRK5X80 Tepelné upínače s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru E pouze pro nástroje z tvrdokovu

Č. pol.: 4503358
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4503358
EAN/GTIN 7291075160741
Číslo výrobcu 4503358
Číslo L L24120 284

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 64 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 5 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 64 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 5 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky

Príslušenstvo