HSK A63 EM25X110 CX Držáky s bočním upínáním DIN6359 pro svařovací stopky DIN 1835 tvaru B s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Č. pol.: 4503210
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Silové upínacie púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4503210
EAN/GTIN 7291075482072
Číslo výrobcu 4503210
Číslo L L24120 230

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 45 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 25 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 45 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 25 mm
  • Délka upínace (LPR) 110 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka