844 Tc Měřicí vložka s dlouhá měřicí deska 0-20 mm

Č. pol.: 4503114
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Univerzálne meracie zariadenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4503114
    EAN/GTIN 4059192025106
    Číslo výrobcu 4503114
    Číslo L L40080 2300

    Popis

    Prevedenie:

    • S válcovou stopkou pro montáž do adaptérů 844 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
    • Nastavitelný pro nastavení hloubky měření v adaptéru
    • S dlouhou měřicí deskou
    • Vhodný pro obrobky s úzkými drážkami do hloubky 7,5 mm
    • Vyrobeno z kalené oceli

    Popis:

    • 844 Tc měřicí destičky s měřicí deskou, délka desky 20 mm, rozsah nastavení 0 - 20 mm

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
    • Název skupiny výrobků: Multimar
    • Název výrobku: Měřicí destičky s měřicími kotouči
    • Typ výrobku: 844 Tc
    • Průměr dříku v mm: 5 mm
    • Délka desky: 20 mm
    • Konec rozsahu seřízení v mm: 20 mm
    • Začátek rozsahu seřízení v mm: 0 mm
    • Rozsah nastavení: 0 - 20
    • Aplikace: Pro měření středících hran a vybrání na vnitřních a vnějších průměrech;
    • Rozměr a v mm: 30 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka