PS CAT40 60 5/8 MAS2 CAT tažný čep ANSI

Č. pol.: 4503095
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Ťažné čapy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4503095
EAN/GTIN 7291075137538
Číslo výrobcu 4503095
Číslo L L24000 297

Popis

Popis:

Utahovací šroub, průměr těla (BD) 13 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) 5/8-11, velikost dříku (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 13 mm
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 60 Stupne
  • Délka telesa (LB) 25.15 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) 5/8-11
  • Celková délka (OAL) 57.2 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka