844 Tms montážní držáky 100 mm montážní posun 90 stupňů

Č. pol.: 4503041
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Univerzálne meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4503041
EAN/GTIN 4059192059118
Číslo výrobcu 4503041
Číslo L L40080 2147

Popis

Prevedenie:

  • Pro vnější a vnitřní průměry
  • Vyrobeno z nerezové oceli
  • Měřicí ramena lze na držáku měřicích ramen otočit a rozšířit tak rozsah měření
  • S držákem o průměru 5 mm pro vložení vyměnitelných měřicích destiček 844 Ta, 844 Ti, 844 Tb, 844 Tc, 844 Td, 844 Tz a 844 Tv

Popis:

  • Odběrné kusy s odsazením 90°, 100 mm 844 Tms

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Aplikace: Měření vnějších a vnitřních rozměrů pomocí bočně uspořádaných měřicích sond v čelních drážkách ve vývrtech se středicím nábojem ve vývrtech se zasunutou vyvrtávací tyčí.
  • Název výrobku: Montážní kusy s posunem o 90°
  • Typ výrobku: 844 Tms
  • Vysunutí v mm: 100 mm
  • Rozměr b v mm: 12 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka