HSK A63 ODP8X109 Monoblokové držáky FLEXFIT se stopkou HSK DIN69893/A.

Č. pol.: 4502189
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4502189
EAN/GTIN 7291075164213
Číslo výrobcu 4502189
Číslo L L24120 1763

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, průměr tělesa (BD) 23 mm, délka tělesa (LB) 75 mm, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost stopky (SS) 63.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 23 mm
  • Délka telesa (LB) 75 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK01C0630
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M08
  • Délka upínace (LPR) 109 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka