HSK A63 ODP8X59 Monoblokové držáky FLEXFIT se stopkou HSK DIN69893/A.

Č. pol.: 4502176
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Povrchové skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4502176
    EAN/GTIN 7291075164169
    Číslo výrobcu 4502176
    Číslo L L24120 1738

    Popis

    Popis:

    Držák a adaptér pro vrtání, průměr tělesa (BD) 15 mm, délka tělesa (LB) 25 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 63 mm, velikost stopky (SS) 63.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 15 mm
    • Délka telesa (LB) 25 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK01C0630
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M08
    • Délka upínace (LPR) 59 mm
    • Velikost stopky (SS) 63

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka