HSK A100 EM1-1/2X4.000 HSK A63 EM0.375″ DIN6359 boční upínače pro svařovací stopky s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Č. pol.: 4502096
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Povrchové skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4502096
    EAN/GTIN 7291075155167
    Číslo výrobcu 4502096
    Číslo L L24120 1033

    Popis

    Popis:

    Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 2,362″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 1-1/2″, Celková délka (OAL) 5,969″, velikost Shank (SS) 100

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 2.362″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): HSK
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1-1/2″
    • Celková délka (OAL): 5.969″
    • Délka upínace (LPR): 4″
    • Velikost stopky (SS): 100

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka