HSK A100 EM5/8X4.000 HSK A63 EM0.375″ DIN6359 boční upínače pro svařovací stopky s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Č. pol.: 4502091
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4502091
EAN/GTIN 7291075155112
Číslo výrobcu 4502091
Číslo L L24120 1008

Popis

Popis:

Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 1,181″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 5/8″, celková délka (OAL) 5,969″, velikost boku (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.181″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 5/8″
  • Celková délka (OAL): 5.969″
  • Délka upínace (LPR): 4″
  • Velikost stopky (SS): 100

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka