ST1 X2.953 ER16 MF DIN 6499 ER Mini upínací sklíčidlo s válcovou stopkouz a upínací plochou pro CNC soustruhy švýcarského typu.

Č. pol.: 4502023
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4502023
EAN/GTIN 7291075156539
Číslo výrobcu 4502023
Číslo L L24120 2659

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, průměr tělesa (BD) 0,866″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, velikost připojení (CSI) ER16, vyčnívající délka (LPR) 1,102″, Shank Size (SS) 1,0

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.866″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 0.396″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 0.022″
  • Velikost pripojení (CSI): ER16
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.866″
  • Délka upínace (LPR): 1.102″
  • Délka stopky (LS): 2.953″
  • Velikost stopky (SS): 1.0

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.