ST 32X 55 ER20 MF D Oboustranné kleštinové mini upínače s válcovou stopkou

Č. pol.: 4502015
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4502015
EAN/GTIN 7291075163308
Číslo výrobcu 4502015
Číslo L L24120 2032

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 28 mm, velikost rozhraní (CSI) ER20, délka drážky (LPR) 55,5 mm, velikost stopky (SS) 32

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 13 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER20
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 27 mm
  • Délka upínace (LPR) 55.5 mm
  • Délka stopky (LS) 55 mm
  • Velikost stopky (SS) 32

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.