DIN2080 50 ER50X 63 Kleštinový upínač DIN 6499 ER se stopkou DIN 2080 AD

Č. pol.: 4502006
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4502006
EAN/GTIN 7291075131925
Číslo výrobcu 4502006
Číslo L L24120 1637

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 78 mm, velikost rozhraní (CSI) ER50, délka drápku (LPR) 63 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 78 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 34 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 10 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER50
  • Délka upínace (LPR) 63 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka