CAT40 ER25X6″ Kleštinový upínač DIN 6499 ER sklíčidla s kuželovými stopkami Caterpillar tvaru ADB

Č. pol.: 4501556
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4501556
EAN/GTIN 7291075155372
Číslo výrobcu 4501556
Číslo L L24120 1843

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, průměr tělesa (BD) 1,654″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 40″, velikost připojení (CSI) ER25, vyčnívající délka (LPR) 6″, Shank Size (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.654″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 40″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 0.632″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 0.041″
  • Velikost pripojení (CSI): ER25
  • Délka upínace (LPR): 6″
  • Velikost stopky (SS): 40

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka