CAT50 MT 4X3.375 Morseovy kuželové adaptéry s Tang DIN228-2 Form D a kuželovými stopkami Caterpillar DIN 6383

Č. pol.: 4501545
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Povrchové skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4501545
    EAN/GTIN 7291075156102
    Číslo výrobcu 4501545
    Číslo L L24120 1827

    Popis

    Popis:

    Vrtáky a adaptéry, Průměr těla (BD) 2,752″, Délka těla (LB) 1,995″, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 50″, Shank Velikost (SS) 50

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 2.752″
    • Délka telesa (LB): 1.995″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 50″
    • Velikost závitu tažného cepu (CRKS): 1-8
    • Délka upínace (LPR): 3-3/8″
    • Velikost stopky (SS): 50

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka