CAT50 SEM1 X6.000 ISO 3937 Držáky pro skořepinové frézy s kuželovými stopkami ADB ve tvaru Caterpillar

Č. pol.: 4501540
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 4501540
EAN/GTIN 7291075145380
Číslo výrobcu 4501540
Číslo L L24120 2965

Popis

Popis:

Shell Mill Holders, Délka těla (LB) 6″, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 50″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 1″, Shank Size (SS) 50

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB): 6″
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS): 0.669″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 50″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Velikost stopky (SS): 50

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka