CAT40 MT 4X3.625 Morseovy kuželové adaptéry s Tang DIN228-2 Form D a kuželovými stopkami Caterpillar DIN 6383

Č. pol.: 4501481
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Povrchové skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4501481
    EAN/GTIN 7291075156065
    Číslo výrobcu 4501481
    Číslo L L24120 919

    Popis

    Popis:

    Vrtáky a adaptéry, Průměr těla (BD) 1,752″, Délka těla (LB) 2,245″, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 40″, Shank Velikost (SS) 40

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 1.752″
    • Délka telesa (LB): 2.245″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 40″
    • Velikost závitu tažného cepu (CRKS): 5/8-11
    • Délka upínace (LPR): 3-5/8″
    • Velikost stopky (SS): 40

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka