CAT40 MT 2X2.250 Morseovy kuželové adaptéry s Tang DIN228-2 Form D a kuželovými stopkami Caterpillar DIN 6383

Č. pol.: 4501479
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4501479
EAN/GTIN 7291075156041
Číslo výrobcu 4501479
Číslo L L24120 884

Popis

Popis:

Vrtáky a adaptéry, Průměr těla (BD) 1,752″, Délka těla (LB) 0,87″, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 40″, Shank Velikost (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.752″
  • Délka telesa (LB): 0.87″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 40″
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS): 5/8-11
  • Délka upínace (LPR): 2-1/4″
  • Velikost stopky (SS): 40

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka