CAT40 SEM 3/4″ ISO 3937 držáky pro skořepinové frézy s kuželovými stopkami ADB ve tvaru Caterpillar

Č. pol.: 4501474
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Číslo položky 4501474
    EAN/GTIN 7291075145236
    Číslo výrobcu 4501474
    Číslo L L24120 2964

    Popis

    Popis:

    Shell Mill Holders, Délka těla (LB) 1-3/8″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 40″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 3/4″, Shank Size (SS) 40

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB): 1-3/8″
    • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS): 0.669″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 40″
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
    • Velikost stopky (SS): 40

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka