CAT40 ER16X2 3/4″ Kleštinový upínač DIN 6499 ER sklíčidla s kuželovými stopkami Caterpillar tvaru ADB

Č. pol.: 4501442
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4501442
EAN/GTIN 7291075155174
Číslo výrobcu 4501442
Číslo L L24120 2469

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, Průměr tělesa (BD) 1,102″, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 40″, Velikost připojení (CSI) ER16, vyčnívající délka (LPR) 2-3/4″, Velikost Shank (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.102″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 40″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 0.396″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 0.022″
  • Velikost pripojení (CSI): ER16
  • Délka upínace (LPR): 2-3/4″
  • Velikost stopky (SS): 40

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka