BT50 SEM 1″X2-3/8″ ISO 3937 držáky pro nástrčné frézy s kuželovými stopkami BT MAS-403 ADB

Č. pol.: 4501171
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4501171
EAN/GTIN 7291075155891
Číslo výrobcu 4501171
Číslo L L24120 636

Popis

Popis:

Shell Mill Holders, body Diameter (BD) 2,165″, body Length (LB) 2-3/8″, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 50″, Connection Diameter obráběný dílec side (DCONWS) 1″, Shank Size (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.165″
  • Délka telesa (LB): 2-3/8″
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS): 0.669″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 50″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1″
  • Velikost stopky (SS): 50

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka