Zadní hledí, P=24-18 Gg/1″ 844Tr-f W

Č. pol.: 4501009
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4501009
EAN/GTIN 4059192022877
Číslo výrobcu 4501009
Číslo L L40100 612

Popis

Prevedenie:

  • Pro boční průměry
  • S válcovým montážním hřídelem a pojistným kroužkem pro otočné uchycení v otvoru
  • Speciální ocel odolná proti opotřebení, kalená

Popis:

844 Tr

Charakteristika:

  • Typ závitu: Whitworth 55 °
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Měřicí prvek závitu: Zadní hledí
  • Typ měřicí vložky: Zadní hledí
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Charakteristika závitu: Průměr příruby, vnější závit
  • Parametry závitu: Průměr příruby
  • Typ výrobku: 844 Tr
  • Úhel příruby ve stupních: 55°
  • Montážní otvor: 3,5
  • Stoupání závitu v TPI: 24-18
  • Délka (mm): 6 mm
  • Délka dříku: 6 mm
  • Průměr dříku: 3.5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka