DIN2080 40 EM12X 50 DIN 6359 / DIN 1835 forma B Svařovací trny s trnem DIN 2080 AD.

Č. pol.: 4501006
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4501006
EAN/GTIN 7291075132090
Číslo výrobcu 4501006
Číslo L L24120 3029

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 42 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 12 mm, celková délka (OAL) 143,4 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
  • Celková délka (OAL) 143.4 mm
  • Délka upínace (LPR) 50 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka